text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore racsnis kulcs 3300841


Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél

Cikkszám 1K324602
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 334
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 285
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 21
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 334
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 21
Fej szélessége nyitott végű (mm) 45.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 42
Fej magassága nyitott végén (mm) 10.2
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 13
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Type Ratchet Spanner

Leírás

Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél

Cikkszámok

Cikkszám 1K324602
EAN 4060833008419
UBB 500694949172
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300841
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.