text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsnis kulcs 3300840


Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél

Cikkszám 5R314098
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 336
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 285
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 20
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 336
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 20
Fej szélessége nyitott végű (mm) 45.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 42
Fej magassága nyitott végén (mm) 10.2
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 13
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Ratchet Spanner

Leírás

Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél

Cikkszámok

Cikkszám 5R314098
EAN 4060833008402
UBB 500694948919
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300840
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.