Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
3E381992
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
Gedore racsnis kulcs 3300839
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél
Teljes leírás
Cikkszám
3E381992
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
231
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
250
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
19
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
231
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
19
Fej szélessége nyitott végű (mm)
41.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
34.8
Fej magassága nyitott végén (mm)
9.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
11.5
Ratcsos modell
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél
Cikkszámok
Cikkszám
3E381992
EAN
4060833008396
UBB
500694948752
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300839