text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsnis kulcs 3300838


Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél

Cikkszám 4B763917
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 239
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 18
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 18
Fej szélessége nyitott végű (mm) 39.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 33.7
Fej magassága nyitott végén (mm) 9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11.2
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Ratchet Spanner

Leírás

Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél

Cikkszámok

Cikkszám 4B763917
EAN 4060833008389
UBB 500694948596
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300838
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.