text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore racsnis kulcs 3300835


Cikkszám 3A259691
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 129
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 200
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 129
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 15
Fej szélessége nyitott végű (mm) 33.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 29
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.7
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 10
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Type Ratchet Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 3A259691
EAN 4060833008358
UBB 500694947929
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300835
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.