text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsnis kulcs 3300834


Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél

Cikkszám 1Z233702
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 119
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 192
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 14
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 119
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 14
Fej szélessége nyitott végű (mm) 31.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 27.7
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.4
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9.4
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Type Ratchet Spanner

Leírás

Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél

Cikkszámok

Cikkszám 1Z233702
EAN 4060833008341
UBB 500694947762
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300834
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.