Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
6V384074
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
Gedore racsnis kulcs 3300831
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél
Teljes leírás
Cikkszám
6V384074
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
64
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság
168
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
11
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
64
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
11
Fej szélessége nyitott végű (mm)
24.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
22.7
Fej magassága nyitott végén (mm)
6.1
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
8.3
Ratcsos modell
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél
Cikkszámok
Cikkszám
6V384074
EAN
4060833008310
UBB
500694947192
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300831