text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsnis kulcs 3300830


Cikkszám 7O225132
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 57
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 160
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 10
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 57
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Fej szélessége nyitott végű (mm) 22
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 21
Fej magassága nyitott végén (mm) 5.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7.7
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Type Ratchet Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 7O225132
EAN 4060833008303
UBB 500694946939
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300830
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.