Kiegészítők
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Kiegészítők
7J582393
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
Gedore racsnis fej 3/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7J582393
Kialakítás
Racsnis szerelvény
Szigetelt
Nem
Tömeg
1800
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Racsnis szerelvény
Szigetelt
Nem
Tömeg
1800
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Nem
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
20
Visszahajlási szög (°)
10
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Igen
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Króm-vanádium acél, matt krómozott, Reteszrögzítéssel, A tengelykapcsoló max. folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy maximális tartóterhelés: 1000 N-m, Rögzítéssel, A racsni max. folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.
Cikkszámok
Cikkszám
7J582393
EAN
4002805925492
UBB
500642832652
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
1566032