Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
3Y986080
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
Gedore Racsnis csavarkulcsok 10X11MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3Y986080
Hosszúság (mm)
153.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
11
Kis kulcsméret (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
153.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
11
Kis kulcsméret (mm)
10
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
7.7
A fej magassága nagy (mm)
8.1
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
21
Nagy fejszélesség (mm)
22.5
Ratcsos modell
Igen
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Vékony falú, UD-profil, Munkaszög: 7° 14x15 mm-ig, 6° 16x17 mm-től 18x19 mm-ig, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, reteszelőbetét és zárókilincs mangánfoszfátozott, Forrón kovácsolt, A bevált GEDORE technológia új kombinációja: a 7-es számú kulcs stabil üreges tengelye és az U-20 racsnisok kifinomult mechanizmusa, A 7-es számú racsnis adapterrel kombinálva. 7 RA vagy 7 RB (kérjük, külön rendelje meg) a 7 RA vagy 7 RB kulcsot. 4 R (bit) racsnikként használható, A 7 RA vagy 7 RB adapterrel kombinálva (kérjük, külön rendelje meg) a 7 R kulcs (bit) racsnikként használható.
Cikkszámok
Cikkszám
3Y986080
EAN
4010886890325
UBB
500642410244
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
2306743