text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsnifej 16Z - 1/2 8754-02mm


Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a kioldáshoz, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése, Rögzítő csapszeggel, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.

Cikkszám G3416.771.201
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Tömeg 270
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Tömeg 270
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 8
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 270
Type Ratchet Adapter

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a kioldáshoz, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése, Rögzítő csapszeggel, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.

Cikkszámok

Cikkszám G3416.771.201
EAN 4002805875421
UBB 203122542517
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7712010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.