text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsni 41 V19 19 mm Gedore racsni 41 V19 19 mm


Különösen az acélszerkezetek és az állványzatépítés területén, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Numéro d'article G2308.190.001
Szigetelt Nem
Magasság 27.9
Tömeg 2475
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 620
Emballé par 1

Spécifications

Szigetelt Nem
Magasság 27.9
Tömeg 2475
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 620
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 19
Visszahajlási szög (°) 11.25
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 3200
Type Ratchet

La description

Különösen az acélszerkezetek és az állványzatépítés területén, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Numéros d'articles

Numéro d'article G2308.190.001
EAN 4010886633946
UBB 203120531256
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6339410
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.