text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsni 41 V 27 27 mm Gedore racsni 41 V 27 mm


Különösen az acélszerkezetek és állványok építésénél, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám G2308.270.001
Szigetelt Nem
Magasság 27.9
Tömeg 2385
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 620
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 27.9
Tömeg 2385
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 620
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 27
Visszahajlási szög (°) 11.25
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 3230
Árucikk kód 8204110000
Type Ratchet

Leírás

Különösen az acélszerkezetek és állványok építésénél, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2308.270.001
EAN 4010886633984
UBB 203120531587
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6339840
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.