Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
G2306.320.001
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
Gedore racsni 41 32 32 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
G2306.320.001
Szigetelt
Nem
Magasság
27.9
Tömeg
2330
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
620
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
27.9
Tömeg
2330
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
620
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
32
Visszahajlási szög (°)
11.25
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
3300
Árucikk kód
8204110000
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2306.320.001
EAN
4010886633922
UBB
203120530837
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
6339250