text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsni 3093 Z-94


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Négyszögletes csatlakozóval, közepesen finom fogazású, rendkívül robusztus, Visszatérési szög 10 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Kézi működtetésű dugókhoz és tartozékokhoz négyszögletes meghajtással DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós reteszelés, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, vanádium

Cikkszám G2271.309.394
Szigetelt Nem
Magasság 18
Tömeg 246
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 18
Tömeg 246
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Visszahajlási szög (°) 10
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 200
Type Ratchet

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Négyszögletes csatlakozóval, közepesen finom fogazású, rendkívül robusztus, Visszatérési szög 10 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Kézi működtetésű dugókhoz és tartozékokhoz négyszögletes meghajtással DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós reteszelés, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2271.309.394
EAN 4010886623763
UBB 240122066113
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6237680
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.