text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsni 3093 GU-3


180°-ban forgatható, csuklózárral, Csúszásmentes fémtárcsa-váltóval, finom fogazású (72 fog) és robusztus, Visszatérési szög 5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Max. nyomaték 200 N-m, Kézi működtetésű dugókhoz és tartozékokhoz, négyszöghajtással a DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV

Cikkszám G2272.030.934
Szigetelt Nem
Magasság 33.5
Tömeg 478
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 285
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 33.5
Tömeg 478
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 285
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Igen
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 310
Type Ratchet

Leírás

180°-ban forgatható, csuklózárral, Csúszásmentes fémtárcsa-váltóval, finom fogazású (72 fog) és robusztus, Visszatérési szög 5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Max. nyomaték 200 N-m, Kézi működtetésű dugókhoz és tartozékokhoz, négyszöghajtással a DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2272.030.934
EAN 4010886623718
UBB 240122065875
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6237170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.