Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
7W715229
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
Gedore racsni 3/8
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7W715229
Szigetelt
Igen
Tömeg
215
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
185
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
215
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
185
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
10
Visszahajlási szög (°)
8.2
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Igen
Integrált feloldás
Igen
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A négyszögletes meghajtásban lévő golyós nyomógombos zárral teljesen biztonságosan tartott foglalatok, irányváltoztatás 2 nyomógombbal, R és L jelzéssel a tengelyen, 8,2 fokos visszatérési szög, DIN 3120 - A 10, ISO 1174 szerinti négyszögletes meghajtás, 31CrV3 króm-vanádium acél, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint.
Cikkszámok
Cikkszám
7W715229
EAN
4010886947814
UBB
500642426679
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
2946599