text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsni 2193 U-3


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Csúszásmentes fémtárcsa-váltóval, finom fogazású (72 fog) és robusztus, Visszahajlási szög 5 fok, Nyomócsöves fogantyú, Kézi működtetésű dugókulcsokhoz és tartozékokhoz, négyszöghajtással DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszám G2272.021.933
Szigetelt Nem
Magasság 76
Tömeg 4160
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 720
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 76
Tömeg 4160
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 720
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 25
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 4650
Type Ratchet

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Csúszásmentes fémtárcsa-váltóval, finom fogazású (72 fog) és robusztus, Visszahajlási szög 5 fok, Nyomócsöves fogantyú, Kézi működtetésű dugókulcsokhoz és tartozékokhoz, négyszöghajtással DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2272.021.933
EAN 4010886618066
UBB 203120485396
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6180630
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.