text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsni 1993-U


A dugaszolóaljzatot a négyszögletes meghajtóban lévő golyós nyomógombos zár tartja teljesen biztonságosan, Irányváltás 2 nyomógombbal, R és L jelzéssel a tengelyen, Visszatérési szög 10 fok, DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174 szerinti négyszögletes meghajtó, króm-vanádium acél 31CrV3, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint.

Cikkszám G3110.001.770
Szigetelt Igen
Tömeg 546
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 546
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 10
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 590
Type Ratchet

Leírás

A dugaszolóaljzatot a négyszögletes meghajtóban lévő golyós nyomógombos zár tartja teljesen biztonságosan, Irányváltás 2 nyomógombbal, R és L jelzéssel a tengelyen, Visszatérési szög 10 fok, DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174 szerinti négyszögletes meghajtó, króm-vanádium acél 31CrV3, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint.

Cikkszámok

Cikkszám G3110.001.770
EAN 4010886612392
UBB 203122629249
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6123910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.