text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsni 1993 U-10L


A nyomaték növeléséhez, hosszú kivitel, DIN 3122, ISO 3315 szerint, Süllyesztett karváltóval, Nyomógombos kioldással, Visszafordítási szög 7,5°, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Középső állásban reteszel: Ha a kart megfordítjuk, automatikusan beakad az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú működéshez, Kézi működtetésű

Cikkszám G2272.199.311
Szigetelt Nem
Magasság 41
Tömeg 616
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 350
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 41
Tömeg 616
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 350
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 7.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 700
Type Ratchet

Leírás

A nyomaték növeléséhez, hosszú kivitel, DIN 3122, ISO 3315 szerint, Süllyesztett karváltóval, Nyomógombos kioldással, Visszafordítási szög 7,5°, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Középső állásban reteszel: Ha a kart megfordítjuk, automatikusan beakad az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú működéshez, Kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G2272.199.311
EAN 4010886615454
UBB 240122045828
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6154550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.