text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsni 1993 GU-3


180°-ban forgatható, csuklózárral, Csúszásmentes fémtárcsa-váltóval, finom fogazású (72 fog) és robusztus, Visszatérési szög 5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Max. nyomaték 300 N-m, Kézi működtetésű dugókhoz és tartozékokhoz, négyszöghajtással DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszám G2272.019.934
Szigetelt Nem
Magasság 38
Tömeg 485
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 287
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 38
Tömeg 485
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 287
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 340
Árucikk kód 8466103800
Type Ratchet

Leírás

180°-ban forgatható, csuklózárral, Csúszásmentes fémtárcsa-váltóval, finom fogazású (72 fog) és robusztus, Visszatérési szög 5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Max. nyomaték 300 N-m, Kézi működtetésű dugókhoz és tartozékokhoz, négyszöghajtással DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2272.019.934
EAN 4010886614433
UBB 240122043682
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6144320
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.