text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore QSN600 FH S típusú nyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 1,2-6Nm 196mm

Artikelnummer 0H932319
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 335
Teljes hossz (mm) 196
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.5

Spezifikationen

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 335
Teljes hossz (mm) 196
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.1
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model QSN600 FH

Artikelnummern

Artikelnummer 0H932319
EAN 4002805921098
UBB 500642430879
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 1400169
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.