Nyomatékos csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
9Q641486
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
Gedore QSN40 FH S típusú nyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 0,08-0,4Nm 159mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9Q641486
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
124
Teljes hossz (mm)
159
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
124
Teljes hossz (mm)
159
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.01
Csavarhúzó modell
Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
QSN40 FH
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 0,08 - 0,4 N - m tartományban, Nagy sebességű, ellenőrzött meghúzás lehetővé teszi a sorozatgyártást, Elektromos és elektronikus hardveripar, műszergyártás és ipari gyártás vagy minőségellenőrzés, Jellemzők: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os belső hatszögletű csavarhúzóval, Adapterrel a DIN 3124 szerinti 1/4"-os négyszögletű dugókulcsokhoz is alkalmas, Munkapontosság: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os hatszögletű csavarhúzóval, A DIN 3124 szerinti 1/4"-os négyszögletű dugókulcsokhoz is alkalmas: +/- A DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós radiális golyós tengelykapcsoló és bütykös kialakítás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően csúszik az előre beállított érték elérésekor, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, "Positive-Lock" rendszer automatikusan rögzíti a beállított értéket, megakadályozva a helytelen beállítást, 4 modell 0,08 N-m és 9 N-m között, Mikrométeres skála beosztása: 1 cN-m ill. 0,1 N-m, EPA-konform (Elektrosztatikusan védett terület), érzékeny elektrosztatikus alkalmazásokban való használatra, Szállítási terjedelem: QSN típusú nyomatékcsavarhúzó, 1/4" négyszög/hatszög meghajtó adapter (757-20 sz.), QSN 600 FH / QSN 900 FH típusszámú modell, kiegészítő T-markolattal a könnyebb munkavégzés érdekében, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.
Cikkszámok
Cikkszám
9Q641486
EAN
4002805922118
UBB
500642430465
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
1498738