Nyomatékos csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
5U174480
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
Gedore QS9 FH BLUE S típusú nyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 4-9Nm 184mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5U174480
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
335
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
335
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.1
Csavarhúzó modell
Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
QS9 FH BLUE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 4 - 9 N - m tartományban, Nagy sebességű, ellenőrzött meghúzás lehetővé teszi a sorozatgyártást, Elektromos és elektronikus hardveripar, műszergyártó ipar és ipari gyártás vagy minőségellenőrzés, Jellemzők: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os belső hatszögletű csavarhúzóval, Adapterrel a DIN 3124 szerinti 1/4"-os négyszögletű dugókulcsokhoz is alkalmas, Munkapontosság: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os hatszögletű csavarhúzóval, A DIN 3124 szerinti 1/4"-os négyszögletű dugókulcsokhoz is alkalmas: +/- A DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós radiális golyós tengelykapcsoló és bütykös kialakítás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően csúszik az előre beállított érték elérésekor, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, 3 modell a 0,2 N-m és 9 N-m közötti tartományban, Mikrométeres skála beosztása: 1 cN-m ill. 0,1 N-m, Könnyűszerkezetes kivitel az eloxált alumínium fogantyúknak köszönhetően, Szállítási terjedelem: Typ 757 nyomatékcsavarhúzó, 1/4" négyszög/hatszög meghajtó adapter (757-20 sz.), 757-06/-09 modellek a könnyű használat érdekében kiegészítő T-csúszó rúddal, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás stabil kartoncsomagolásban.
Cikkszámok
Cikkszám
5U174480
EAN
4002805757093
UBB
500642431604
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
7718210