Mechanikus csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Mechanikus csapágylehúzók
G2843.113.001
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
Gedore Puller 1.13/01
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
A lábak automatikusan megfognak, A lábak automatikusan megfognak
Teljes leírás
Cikkszám
G2843.113.001
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.75
Menethossz (mm)
80
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.75
Menethossz (mm)
80
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
60
A kampós láb szélessége (mm)
10
A horogláb mélysége (mm)
5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
60
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
200
Type
Three-Arm Battery Terminal Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A lábak automatikusan megfognak, A lábak automatikusan megfognak
Cikkszámok
Cikkszám
G2843.113.001
EAN
4036976104509
UBB
500504547893
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8004570