text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 450 FH PGNS FS típusú nyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 0,5-4,5Nm 140mm


Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 0,5 - 4,5 N - m tartományban, Sorozatgyártás állandó meghúzási értékkel, Elektronikai ipar, finommechanika és ipari gyártás, Jellemzők: DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4" hatszögletű bitekkel való használatra, DIN EN ISO 6789:2003 II. típusú, F osztályú F osztályú, nyomon követhető gyári tanúsítvánnyal rendelkező, DIN EN I

Cikkszám 1X999753
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 230
Teljes hossz (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 230
Teljes hossz (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['0.500', '4.500']
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model PRO 450 FH

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 0,5 - 4,5 N - m tartományban, Sorozatgyártás állandó meghúzási értékkel, Elektronikai ipar, finommechanika és ipari gyártás, Jellemzők: DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4" hatszögletű bitekkel való használatra, DIN EN ISO 6789:2003 II. típusú, F osztályú F osztályú, nyomon követhető gyári tanúsítvánnyal rendelkező, DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerinti osztályozással., A beállított nyomaték megengedett +/- 6 %-os eltérésére kalibrálva, Precíziós radiális golyós tengelykapcsoló és bütykös kialakítás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően csúszik az előre beállított érték elérésekor, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Fáradtságmentes munkavégzés az ergonomikus kézfogásnak és a szerszám finom visszaállításának köszönhetően, A kalibrációs matricák könnyen felragaszthatók az erre a célra kialakított orrra, Az előbeállítás gyárilag vagy a felhasználó által is elvégezhető a megfelelő nyomatékmérőn, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Szállítási terjedelem: PRO FH típusú nyomatékcsavarhúzó, 4,5 és 13,5 modell, a könnyű használat érdekében további levehető T-rúddal, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 1X999753
EAN 4010886950029
UBB 500632572110
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2927772
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.