text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore PRO 25 FH PGNS FS típusú nyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 0,05-0,25Nm 132mm


Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 0,05-0,25 Nm tartományban, Sorozatgyártás állandó meghúzási értékkel, Elektronikai ipar, finommechanika és ipari gyártás, Jellemzők: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os hatszögletű bitekkel való használatra, DIN EN ISO 6789:2003 II. típusú, F osztályú F osztályú, nyomon követhető gyári tanúsítvánnyal rendelkező, DIN EN ISO 6789:2003 szerinti osztályozással.., A beállított nyomaték megengedett +/- 6 %-os eltérésére kalibrálva, Precíziós radiális golyós tengelykapcsoló és bütykös kialakítás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően csúszik az előre beállított érték elérésekor, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Fáradtságmentes munkavégzés az ergonomikus kézfogásnak és a szerszám finom visszaállításának köszönhetően, A kalibrációs matricák könnyen felragaszthatók az erre a célra kialakított orrra, Az előbeállítás gyárilag vagy a felhasználó által is elvégezhető a megfelelő nyomatékmérőn, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Szállítási terjedelem: PRO FH típusú nyomatékcsavarhúzó, 4,5 és 13,5 modell, a könnyű használat érdekében további levehető T-rúddal, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.

Numer artykułu 2L555408
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 210
Teljes hossz (mm) 132
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 210
Teljes hossz (mm) 132
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['0.050', '0.250']
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model PRO 25 FH

Opis

Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 0,05-0,25 Nm tartományban, Sorozatgyártás állandó meghúzási értékkel, Elektronikai ipar, finommechanika és ipari gyártás, Jellemzők: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os hatszögletű bitekkel való használatra, DIN EN ISO 6789:2003 II. típusú, F osztályú F osztályú, nyomon követhető gyári tanúsítvánnyal rendelkező, DIN EN ISO 6789:2003 szerinti osztályozással.., A beállított nyomaték megengedett +/- 6 %-os eltérésére kalibrálva, Precíziós radiális golyós tengelykapcsoló és bütykös kialakítás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően csúszik az előre beállított érték elérésekor, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Fáradtságmentes munkavégzés az ergonomikus kézfogásnak és a szerszám finom visszaállításának köszönhetően, A kalibrációs matricák könnyen felragaszthatók az erre a célra kialakított orrra, Az előbeállítás gyárilag vagy a felhasználó által is elvégezhető a megfelelő nyomatékmérőn, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Szállítási terjedelem: PRO FH típusú nyomatékcsavarhúzó, 4,5 és 13,5 modell, a könnyű használat érdekében további levehető T-rúddal, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.

Numery artykułów

Numer artykułu 2L555408
EAN 4010886950005
UBB 500632571799
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2927756
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.