text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 1350 ESD FH PGNE FS típusú nyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 2,5-13,5Nm 140mm


Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 2,5 - 13,5 Nm tartományban, Sorozatgyártás állandó meghúzási értékkel, Elektronikai ipar, finommechanika és ipari gyártás, Jellemzők: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os hatszögletű bitekkel való használatra, DIN EN ISO 6789:2003 II. típusú, F osztályú F osztályú, nyomon követhető gyári tanúsítvánnyal rendelkező, DI

Cikkszám 0N214844
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 230
Teljes hossz (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 230
Teljes hossz (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['2.500', '13.500']
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model PRO 1350 ESD FH

Leírás

Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 2,5 - 13,5 Nm tartományban, Sorozatgyártás állandó meghúzási értékkel, Elektronikai ipar, finommechanika és ipari gyártás, Jellemzők: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os hatszögletű bitekkel való használatra, DIN EN ISO 6789:2003 II. típusú, F osztályú F osztályú, nyomon követhető gyári tanúsítvánnyal rendelkező, DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerinti osztályozás.., A beállított nyomaték megengedett +/- 6 %-os eltérésére kalibrálva, EPA-szabványnak (Elektrosztatikusan védett terület) megfelelő, érzékeny elektrosztatikus alkalmazásokban való használatra, Precíziós radiális golyós tengelykapcsoló és bütykös kialakítás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően csúszik az előre beállított érték elérésekor, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Fáradtságmentes munkavégzés az ergonomikus kézfogásnak és a szerszám finom visszaállításának köszönhetően, A kalibrációs matricák könnyen felragaszthatók az erre a célra kialakított orrra, Az előbeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által a megfelelő nyomatékmérőn, Megrendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előbeállítást kíván (ár kérésre), Szállítási terjedelem: ESD FH típusú nyomatékcsavarhúzó, 4,5 és 13,5 típusok, a könnyű használat érdekében további levehető T-rúddal, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 0N214844
UBB 500632571534
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2927829
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.