Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Fogók
1L646139
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
Gedore Power Line 8351-1 Miniatűr elektronikus oldalvágó 0,6-2,59mm 8mm pofa 135mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1L646139
Szigetelt
Nem
Hosszúság
137
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Hosszúság
137
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Model
8351-1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Vágóélek 21°-os szögben, finom ferdeséggel, keménység 62 HRC, Vágási értékek: Rézhuzal: max. 2,0 mm / AWG 12, Közepesen kemény huzal: max. 1,6 mm / AWG 14, Zongorahúr: max. 0,6 mm / AWG 22, Zongorahúr: 0,6 mm / AWG 22
Cikkszámok
Cikkszám
1L646139
EAN
4010886855737
UBB
500642348477
UNSPSC
27112126
Gyártó cikksz
1829041