text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power csavarkulcsbetét K 21 1 inch szélesség a lapok között 50 mm hosszúság 72 mm


Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, KB 3770 és KB 3775 használata 75 mm-től felfelé, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 50
Hosszúság (mm) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 50
Hosszúság (mm) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 27
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1050
Model K 21 50
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, KB 3770 és KB 3775 használata 75 mm-től felfelé, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2335.500.001
EAN 4010886618400
UBB 203120487376
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6184030

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.