text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyalugépesítő kalapács 277


Az EN 10083 szabvány szerint edzett és edzett acélból készült, kék színű zománcozott, csiszolt felületekkel, kékre festett, csiszolt munkalapokkal.

Referência G2760.000.277
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 137
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 37
Nem visszavont Nem
Embalado por 1

Especificações

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 137
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 37
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 331
Anyagfej Acél
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 350
Árucikk kód 8205200000
Type Planishing Hammer

Descrição

Az EN 10083 szabvány szerint edzett és edzett acélból készült, kék színű zománcozott, csiszolt felületekkel, kékre festett, csiszolt munkalapokkal.

Números do artigo

Referência G2760.000.277
EAN 4010886646120
UBB 203114007495
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 6461210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.