text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore gyalugépesítő kalapács 276


EN 10083 szerinti edzett acélból, kék zománcozott, csiszolt felületekkel, kékre festve, csiszolt munkalapok

Cikkszám G2760.000.276
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 300
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 300
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 446
Anyagfej Acél
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 450
Árucikk kód
Type Planishing Hammer

Leírás

EN 10083 szerinti edzett acélból, kék zománcozott, csiszolt felületekkel, kékre festve, csiszolt munkalapok

Cikkszámok

Cikkszám G2760.000.276
EAN 4010886646113
UBB 203114007313
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 6461130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.