text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pawallel pofás csővégfogantyú 137SP 250 mm


Nyílás: 50 mm, Állítócsavarral, Kioldókar állandó nyomású speciális rugó alatt, Test acéllemezből, Nikkelezett, nikkelezett

Article number G2543.000.250
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 50
Hegesztő fogó Nem
Márka Gedore
Packed per 1

Specifications

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 50
Hegesztő fogó Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 700
Árucikk kód 8204120000
Type Grip Wrench

Description

Nyílás: 50 mm, Állítócsavarral, Kioldókar állandó nyomású speciális rugó alatt, Test acéllemezből, Nikkelezett, nikkelezett

Article numbers

Article number G2543.000.250
EAN 4010886640708
UBB 240102179415
UNSPSC 27112124
Manufacturer article nr  6407000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.