Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
7O963337
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
Gedore Nyomatékkulcsok SE14X18 30-300NM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7O963337
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Igen
Tömeg
1840
Teljes hossz (mm)
753
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Igen
Tömeg
1840
Teljes hossz (mm)
753
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['30.000', '300.000']
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
1
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
ET2SKA 300
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Nyomaték/forgási szög meghúzásellenőrzés, Optikai, akusztikus és érzékszervi jelzés a beállított csavarozási paraméter elérésekor/ a csavar meghúzásának kiegészítő vizualizálásával a LED előrehaladási sáv segítségével, Szoftverrel lehetővé tett grafikus kiértékelés, Jelzett kontrasztú grafikus kijelző háttérvilágítással, Hajtás: 22/28 mm-es csapvég, 1/4" négyszögletes meghajtás vagy 9x12/14x18 mm-es téglalap alakú üreg, csapos reteszeléssel. A beépítési méret határozza meg a meghajtást, ET2SKA 150 és ET2SKA 300 sz. a 1/2" fordítható racsnival együtt, A nehezen hozzáférhető helyeken való használathoz, Különleges szerszámok kérésre, Könnyű és robusztus: Az alumínium ház és az ergonomikus fogantyú könnyű és biztonságos kezelhetőséget biztosít - még nagy meghúzási nyomatékok esetén is, Szerszámtartó rögzítés, az ET2SKA 150-től 120°-kal elforgatható az alumínium házhoz, Funkciógombok: Könnyen kezelhető, Kalibrálás egy gombnyomással, Oldalsó ergonomikus kezelőgomb, N-m-ről lbf-ft-ra konvertálható a szoftver segítségével, Használat: Minisorozat-összeszerelés, Minőségbiztosítás, Vizsgálati laboratóriumok és vizsgálati részlegek, Alternatív szerszám szerelő munkahelyekhez, Javító munkahelyek, Csavarozott kötések ellenőrzése és elemzése, Jellemzők: Nagy működési terület: 5 modell a 2 és 1000 N-m közötti tartományban, Szerszámtartó rögzítés 1/4" négyzet alakú, 9x12, 14x18 téglalap alakú üreg tűrögzítő mechanizmussal, 22 és 28 mm-es csapvég (modellfüggő), Jelzés: vizuális (LED előrehaladási sáv), akusztikus (hangjelzés), érzékszervi (rezgés), Nemzeti szabványokra visszavezethető, Nyomatékleolvasási pontosság +/- 1 %, +/- 1 számjegy a leolvasási számból.
Cikkszámok
Cikkszám
7O963337
EAN
4002805932926
UBB
500642448616
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2795620