text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyomatékkulcsok SE 14X18 40-200 NM

Cikkszám 3U199567
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1250
Teljes hossz (mm) 499.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1250
Teljes hossz (mm) 499.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['40.000', '200.000']
Fej szélessége (mm) 27.5
Csatlakozási méret (mm) 14
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model DMSE 200
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú üreggel (9x12 mm vagy 14x18 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag markolat kalibrálási segédeszközzel, Váltás az N-m fő skála és a lbf-ft segédskála között a nyomaték wante beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a N-m fő skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer, Gyári mélységmérő: 25 mm (14x18 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működtetés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végszerelvény) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs).

Cikkszámok

Cikkszám 3U199567
EAN 4002805931554
UBB 500642442833
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2641461
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.