text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyomatékkulcsok EKL 1

Cikkszám 7E182509
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 10800
Teljes hossz (mm) 932
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 10800
Teljes hossz (mm) 932
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['600.000', '1500.000']
Fej szélessége (mm) 60
Csatlakozási méret (mm) 25
Pontossági skálaosztás (Nm) 25
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 40
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8586-01
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 600 - 1500 N-m tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal együtt, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 1" négyszögletes meghajtó DIN 3120 - B 25, ISO 1174 szabvány szerinti csapzáras mechanizmussal, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Egyetlen skála 25 N-m skálaosztással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható., Dupla karos mechanizmus a maximális vágási teljesítmény érdekében, Kovácsolt karos lánc a csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből, Maximális pontosság még extrém folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Könnyű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás.

Cikkszámok

Cikkszám 7E182509
EAN 4002805930816
UBB 500642478498
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2311291
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.