Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
5U689544
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
Gedore Nyomatékkulcsok E 1 BOX
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5U689544
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
21200
Teljes hossz (mm)
932
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
21200
Teljes hossz (mm)
932
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['750.000', '2000.000']
Fej szélessége (mm)
60
Csatlakozási méret (mm)
25
Pontossági skálaosztás (Nm)
50
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
40
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8564-02
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Vezérelt csavarhúzás 750 - 2000 N-m tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 1" négyszögletes meghajtó DIN 3120 - B 25, ISO 1174 szabvány szerinti csapzáras mechanizmussal, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Egyetlen skála 50 N-m skálabeosztással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén található, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyzetes meghajtás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
5U689544
EAN
4002805856420
UBB
500642465446
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7695680