Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
2I553942
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
Gedore Nyomatékkulcsok DZ 22MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2I553942
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
3000
Teljes hossz (mm)
846
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
3000
Teljes hossz (mm)
846
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['140.000', '620.000']
Fej szélessége (mm)
45
Csatlakozási méret (mm)
22
Pontossági skálaosztás (Nm)
10
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
35
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8463-10
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN EN ISO 6789-2:2017 DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, nyomon követhető vizsgálati tanúsítvánnyal együtt, +/- 3 % maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. (pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs), Csak a markolat közepén kell erőt kifejteni - ne használjon hosszabbítócsövet, mert ellenkező esetben pontatlanságok alakulhatnak ki (kivéve a DXZ modellt, ahol a DREMOMETER a hosszabbítócső segítségével lett kalibrálva és beállítva), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelékkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok alakulhatnak ki. Tartsa szem előtt a bizonyítványon szereplő mélységmérőket. Csak eredeti GEDORE tartozékokat használjon., A nagy hajtókeresztmetszet maximális nyomatékot ad át, Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még extrém tartós használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Egyszerű beállítás a fogantyú végén lévő, elvesztés ellen biztosított vonzó állítógombnak köszönhetően, A DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, a DAkkS házon belüli laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető.
Cikkszámok
Cikkszám
2I553942
EAN
4002805846315
UBB
500642458433
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7703020