Nyomatékkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
6Z181417
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
Gedore Nyomatékkulcsok DXZA+S28Z 520-1000NM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6Z181417
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
5500
Teljes hossz (mm)
1319
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['520.000', '1000.000']
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
5500
Teljes hossz (mm)
1319
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['520.000', '1000.000']
Fej szélessége (mm)
45
Pontossági skálaosztás (Nm)
10
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
35
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
7471-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Z181417
EAN
4002805922514
UBB
500642450091
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1521977