Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
8I773486
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
Gedore nyomatékkulcs Z 22 250-850 nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8I773486
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
5000
Teljes hossz (mm)
1340.7
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
5000
Teljes hossz (mm)
1340.7
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['250.000', '850.000']
Csatlakozási méret (mm)
22
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
DMZ 850
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs csapszeges véggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, foszfátozott csapvéggel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Váltás az N-m fő skála és a lbf-ft segédskála között a nyomaték wante beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Gyorsbeállításra való lehetőség a nem mellékelt hatszögletű imbuszkulccsal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer, Munkakaliberű mérőműszer: (Ø 22 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működtetés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Az alkalmazástól függően a hozzáférés elölről (pl. nyitott végszerelvény) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs) lehetséges.
Cikkszámok
Cikkszám
8I773486
EAN
4002805931646
UBB
500642445232
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2641577