text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs Z 22 100-600 nm

Cikkszám 5I896872
Szigetelt Nem
Elektronikus Igen
Tömeg 3220
Teljes hossz (mm) 1055
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Igen
Tömeg 3220
Teljes hossz (mm) 1055
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) ['100.000', '600.000']
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 1
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model ET2SZA 600
Type Torque Wrench

Leírás

Nyomaték/forgási szög meghúzásellenőrzés, Optikai, akusztikus és érzékszervi jelzés a beállított csavarozási paraméter elérésekor/ a csavar meghúzásának kiegészítő vizualizálásával a LED előrehaladási sáv segítségével, Szoftverrel lehetővé tett grafikus kiértékelés, Jelzett kontrasztú grafikus kijelző háttérvilágítással, Hajtás: 22/28 mm-es csapvég, 1/4" négyszögletes meghajtás vagy 9x12/14x18 mm-es téglalap alakú üreg, csapos reteszeléssel. A beépítési méret határozza meg a meghajtást, ET2SKA 150 és ET2SKA 300 sz. a 1/2" fordítható racsnival együtt, A nehezen hozzáférhető helyeken való használathoz, Különleges szerszámok kérésre, Könnyű és robusztus: Az alumínium ház és az ergonomikus fogantyú könnyű és biztonságos kezelhetőséget biztosít - még nagy meghúzási nyomatékok esetén is, Szerszámtartó rögzítés, az ET2SKA 150-től 120°-kal elforgatható az alumínium házhoz, Funkciógombok: Könnyen kezelhető, Kalibrálás egy gombnyomással, Oldalsó ergonomikus kezelőgomb, N-m-ről lbf-ft-ra konvertálható a szoftver segítségével, Használat: Minisorozat-összeszerelés, Minőségbiztosítás, Vizsgálati laboratóriumok és vizsgálati részlegek, Alternatív szerszám szerelő munkahelyekhez, Javító munkahelyek, Csavarozott kötések ellenőrzése és elemzése, Jellemzők: Nagy működési terület: 5 modell a 2 és 1000 N-m közötti tartományban, Szerszámtartó rögzítés 1/4" négyzet alakú, 9x12, 14x18 téglalap alakú üreg tűrögzítő mechanizmussal, 22 és 28 mm-es csapvég (modellfüggő), Jelzés: vizuális (LED előrehaladási sáv), akusztikus (hangjelzés), érzékszervi (rezgés), Nemzeti szabványokra visszavezethető, Nyomatékleolvasási pontosság +/- 1 %, +/- 1 számjegy a leolvasási számból.

Cikkszámok

Cikkszám 5I896872
EAN 4002805932933
UBB 500642448871
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2795639
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.