Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
2M392139
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
Gedore nyomatékkulcs Z 16 60-300 nm Gedore nyomatékkulcs Z 16 60-300 nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2M392139
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1300
Teljes hossz (mm)
587.4
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1300
Teljes hossz (mm)
587.4
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['60.000', '300.000']
Csatlakozási méret (mm)
16
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
DMZ 300
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs csapszeges véggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott csőacél szerkezet, foszfátozott csapvéggel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Váltás az N-m fő skála és a lbf-ft segédskála között a nyomaték wante beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt hatlapú imbuszkulccsal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer, Munkakalibrációs osztás: (Ø 16 mm), Kizárólag szabványosított mélységmérővel ellátott végszerelvényekkel való működtetés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs).
Cikkszámok
Cikkszám
2M392139
EAN
4002805931608
UBB
500642444409
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2641534