text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs Z 16 40-200 nm

Cikkszám 8E354991
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1100
Teljes hossz (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1100
Teljes hossz (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['40.000', '200.000']
Csatlakozási méret (mm) 16
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model DMZ 200
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs csapszeges véggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. nyomon követhető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 % megengedett maximális eltérésig kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, foszfátozott csapvéggel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan formázott műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Váltás az N-m fő skála és a lbf-ft segédskála között a nyomaték wante beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt hatlapú imbuszkulccsal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer, Munkakalibrációs osztás: (Ø 16 mm), Kizárólag szabványosított mélységmérővel ellátott végszerelvényekkel való működtetés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs).

Cikkszámok

Cikkszám 8E354991
EAN 4002805931592
UBB 500642444243
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2641526
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.