Nyomatékkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
1C620167
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
Gedore nyomatékkulcs Z 16 20-100 nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1C620167
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
998
Teljes hossz (mm)
405.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
998
Teljes hossz (mm)
405.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['20.000', '100.000']
Csatlakozási méret (mm)
16
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
DMZ 100
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft tartományban, Állítható, elengedő és robusztus csöves nyomatékkulcs csapvéggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, foszfátozott csapvéggel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag markolat kalibrálási segédeszközzel, Váltás az N-m fő skála és a lbf-ft segédskála között a nyomaték wante beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt hatlapú imbuszkulccsal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer, Munkakalibrációs osztás: (Ø 16 mm), Kizárólag szabványosított mélységmérővel ellátott végszerelvényekkel való működtetés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs).
Cikkszámok
Cikkszám
1C620167
EAN
4002805931585
UBB
500642444086
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2641518