text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs TSP 1/4

Cikkszám 9T957290
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 235
Teljes hossz (mm) 195
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 235
Teljes hossz (mm) 195
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['2.000', '10.000']
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model TSC 10
Type Torque Wrench

Leírás

Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 2 - 10 N - m tartományban, Ideális olyan szerelési munkákhoz, ahol alacsony nyomatékértékkel történő ellenőrzött meghúzás szükséges (pl. elektronikai hardverágazat, finommechanika stb.), Jellemzők: Állítható nyomatékkulcs - skálával, 1/4" négyszögletes meghajtás golyós reteszeléssel, Beépített racsnis funkcióval az óramutató járásával megegyező irányú szabályozott meghúzáshoz, Munkapontosság: +/- DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós mechanizmus nagyon érezhetően és hallhatóan ("kattanás") csúszik az előre beállított érték elérésekor - túlhúzás nem lehetséges, Mikrométeres beosztás: 2 modell az 1 - 10 N-m tartományban, Könnyű, de robusztus és korrózióálló szerkezeti kialakítás, Nagyon kényelmes, csúszásmentes gumikézelőny, EPA-konform (Elektrosztatikusan védett terület), érzékeny elektrosztatikus alkalmazásokban való használatra, Szállítási terjedelem: Typ TSC SLIPPER nyomatékkulcs, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 9T957290
EAN 4002805918302
UBB 500642435662
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 1196510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.