Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
1W783464
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
Gedore nyomatékkulcs TSP 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1W783464
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
235
Teljes hossz (mm)
195
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
235
Teljes hossz (mm)
195
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['1.000', '5.000']
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.05
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
TSC 5
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 1 - 5 N - m tartományban, Ideális olyan szerelési munkákhoz, ahol alacsony nyomatékértékkel történő ellenőrzött meghúzás szükséges (pl. elektronikai hardverágazat, finommechanika stb.), Jellemzők: Beállítható nyomatékkulcs - skálával, 1/4" négyszögletes meghajtás golyós reteszeléssel, Beépített racsnis funkcióval az óramutató járásával megegyező irányú szabályozott meghúzáshoz, Munkapontosság: +/- DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós mechanizmus nagyon érezhetően és hallhatóan ("kattanás") csúszik az előre beállított érték elérésekor - túlhúzás nem lehetséges, Mikrométeres beosztás: N - m, 2 modell az 1 - 10 N-m tartományban, Könnyű, de robusztus és korrózióálló szerkezeti kialakítás, Nagyon kényelmes, csúszásmentes gumikézelőnyomaték, EPA-konform (Elektrosztatikusan védett terület), érzékeny elektrosztatikus alkalmazásokban való használatra, Szállítási terjedelem: Typ TSC SLIPPER nyomatékkulcs, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.
Cikkszámok
Cikkszám
1W783464
EAN
4002805918296
UBB
500642435415
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1196480