Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
0Y543515
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
Gedore nyomatékkulcs TSP 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0Y543515
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
190
Teljes hossz (mm)
185
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
190
Teljes hossz (mm)
185
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['2.000', '10.000']
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
TSN 10/90
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 2 - 10 N - m tartományban, Sorozat / gyártósor, Rendkívül hosszú távú munka, Jellemzők: Előre beállított gyártási nyomatékkulcs - skála nélkül, 1/4" négyszöghajtás golyós reteszeléssel, Beépített racsnis funkcióval az óramutató járásával megegyező irányban történő szabályozott meghúzáshoz, Munkapontosság: A beállított nyomaték +/- 6 %-os tűrése, Acc. DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós mechanizmus nagyon érezhetően és hallhatóan ("kattanás") csúszik az előre beállított érték elérésekor - túlhúzás nem lehetséges, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Könnyű, de robusztus és korrózióálló konstrukciós kialakítás, Nagyon kényelmes csúszásmentes gumikézfogantyú, Az előrebeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő nyomatékmérőn, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, EPA-konform (Elektrosztatikusan védett terület), érzékeny elektrosztatikus alkalmazásokban való használatra, Szállítási terjedelem: TSN SLIPPER típusú nyomatékkulcs, Speciális beállítókulcs az előre beállított nyomatékérték megváltoztatásához, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.
Cikkszámok
Cikkszám
0Y543515
EAN
4002805919927
UBB
500642435258
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1196731