Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
0I823089
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
Gedore nyomatékkulcs TSN 3/8
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0I823089
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
800
Teljes hossz (mm)
324
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
800
Teljes hossz (mm)
324
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['15.000', '55.000']
Csatlakozási méret (mm)
10
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
TSN 55
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 15 - 55 N - m tartományban, Sorozat / gyártósor, Rendkívül hosszú távú munka, Jellemzők: Előre beállított gyártási nyomatékkulcs - skála nélkül, 3/8" négyszöghajtás golyós zárral, Beépített racsnis funkcióval az óramutató járásával megegyező irányú szabályozott meghúzáshoz, Munkapontosság: A beállított nyomaték +/- 4 %-os tűrése, Acc. DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően és hallhatóan ("kattanás") csúszik az előre beállított érték elérésekor - túlhúzás nem lehetséges, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Könnyű, de robusztus és korrózióálló konstrukciós kialakítás, Nagyon kényelmes csúszásmentes gumikézfogantyú, Az előbeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő nyomatékmérőn, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, EPA-konform (Elektrosztatikusan védett terület), érzékeny elektrosztatikus alkalmazásokban való használatra, Szállítási terjedelem: TSN SLIPPER típusú nyomatékkulcs, Speciális beállítókulcs az előre beállított nyomatékérték megváltoztatásához, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.
Cikkszámok
Cikkszám
0I823089
EAN
4002805759028
UBB
500642433014
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7092120