text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs TSN 1/4

Cikkszám 1X749839
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 340
Teljes hossz (mm) 216
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 340
Teljes hossz (mm) 216
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['5.000', '25.000']
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model TSN 25 D
Type Torque Wrench

Leírás

Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 5 - 25 N - m tartományban, Sorozat / gyártósor, Rendkívül hosszú távú munka, Jellemzők: Előre beállított gyártási nyomatékkulcs - skála nélkül, 1/4" négyszöghajtás golyós reteszeléssel, Beépített racsnis funkcióval az óramutató járásával megegyező irányban történő szabályozott meghúzáshoz, Munkapontosság: A beállított nyomaték +/- 4 %-os tűrése, Acc. DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós mechanizmus nagyon érezhetően és hallhatóan ("kattanás") csúszik az előre beállított érték elérésekor - túlhúzás nem lehetséges, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Könnyű, de robusztus és korrózióálló konstrukciós kialakítás, Nagyon kényelmes csúszásmentes gumikézfogantyú, Az előbeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő nyomatékmérőn, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, EPA-konform (Elektrosztatikusan védett terület), érzékeny elektrosztatikus alkalmazásokban való használatra, Szállítási terjedelem: TSN SLIPPER típusú nyomatékkulcs, Speciális beállítókulcs az előre beállított nyomatékérték megváltoztatásához, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 1X749839
EAN 4002805759004
UBB 500642432693
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7091900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.