text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs TSN 1/2

Cikkszám 7F398021
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1360
Teljes hossz (mm) 460
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1360
Teljes hossz (mm) 460
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['40.000', '125.000']
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model TSN 125
Type Torque Wrench

Leírás

Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 40 - 125 N - m tartományban, Sorozat / gyártósor, Rendkívül hosszú távú munka, Jellemzők: Beépített racsnis funkcióval az óramutató járásával megegyező irányú szabályozott meghúzáshoz, Munkapontosság: Előre beállított gyártási nyomatékkulcs - skála nélkül, 1/2" négyszögletes meghajtás golyós zárral, Munkapontosság: A beállított nyomaték +/- 4 %-os tűrése, Acc. DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően és hallhatóan ("kattanás") csúszik az előre beállított érték elérésekor - túlhúzás nem lehetséges, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Könnyű, de robusztus és korrózióálló konstrukciós kialakítás, Nagyon kényelmes csúszásmentes gumikézfogantyú, Az előbeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő nyomatékmérőn, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, EPA-konform (Elektrosztatikusan védett terület), érzékeny elektrosztatikus alkalmazásokban való használatra, Szállítási terjedelem: TSN SLIPPER típusú nyomatékkulcs, Speciális beállítókulcs az előre beállított nyomatékérték megváltoztatásához, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 7F398021
EAN 4002805759035
UBB 500642433279
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7092200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.